Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastüren - 2/1 GN, Modell GN 1200 TNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gewerbekühlschrank, Glastür - 2/1 GN GN 1200 TNG, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank, Glastür - 2/1 GN GN 1200 TNG, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastüren - 2/1 GN, Modell GN 1200 TNG
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3104
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3104
EAN/GTIN:
     4017337036585
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Türen selbstschließend mit Doppelverglasung, abschließbar
- Innenbeleuchtung: LED
- 6 höhenverstellbare Roste
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Isolierung: 60 mm
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,195 kW
- Roste: 6x B 540 x T 630 mm
- Lautstärke: 48dB(A)
- Inhalt: 1173 Liter
- Innenmaße: B 1224 x T 680 x H 1384 mm
- Au0enmaße: B 1340 x T 810 x H 2000 mm
- Gewicht: 217 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
905 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, saro gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, SARO Gewerbekühlschrank, Glastür - 2/1 GN GN 1200 TNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.546,38*
€ 1.735,94*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 1.650,28*
€ 1.849,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.359,50*
€ 2.603,34*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,69*
€ 2.201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,72*
€ 2.184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,97*
€ 2.087,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,28*
€ 2.029,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,28*
€ 1.963,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.