Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Getränkekühlschrank mit Werbetafel - schmal, Modell DK 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Getränkekühlschrank Werbetafel schmal DK105, Ansicht vorne
SARO Getränkekühlschrank Werbetafel schmal DK105, Ansicht vorne
SARO Getränkekühlschrank mit Werbetafel - schmal, Modell DK 105
Artikel-Nr.:
     1785S-325-2160
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     325-2160
EAN/GTIN:
     4017337059249
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) PCM beschichtet schwarz
- Tür doppelverglast, selbstschließend, nicht abschließbar
- LED-Beleuchtung: Canopy (2,4 Watt), innen (0,4 Watt) und 2x an der Tür (3,2 Watt), nicht separat schaltbar
- 4 höhenverstellbare, schwarze Roste mit Preisleisten
- Analoge Temperaturregelung
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,125 kW
- Roste: 4x B 308 x T 273 mm
- Inhalt: 118 Liter
- Innenmaße: B 325 x T 343 x H 1005 mm
- Außenmaße: B 403 x T 455 x H 1505 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 63 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
jährlicher Energieverbrauch:
154 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, saro flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, getränkekühlschrank 118liter, SARO Getränkekühlschrank Werbetafel schmal DK105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 457,09*
€ 535,11*
Lager 1785S
18
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 537,96*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 684,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,96*
€ 640,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,27*
€ 572,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.