Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Getränkekühlschrank

  Getränkekühlschrank  (199 Angebote unter 28.887.238 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Getränkekühlschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Getränkekühlschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Getränkekühlschrank
^

Im Getränkekühlschrank Flaschen kühlen und gekonnt präsentieren

Der Getränkekühlschrank ist eine ideale Art, Getränke ansprechend zu präsentieren, was das Gerät zu einem beliebten Element der Ladenausstattung macht. Auch in Bars findet der Kühlschrank oft seinen Einsatz. In der offenen Version sind die Getränke für Kunden und Mitarbeiter besonders leicht zugänglich, Schwing- und Schiebetüren sind ebenfalls leicht bedienbar. Der Getränkekühlschrank ist technisch so beschaffen, dass Getränke die optimale Temperatur für den sofortigen Verzehr erhalten.

Für den kleinen und den großen Durst

Der Getränkekühlschrank steht in zahlreichen Größen und Varianten zur Verfügung. Er findet daher vielfältige Einsatzbereiche. Er ist der ideale Aufbewahrungsort für Getränke im Kiosk, sorgt im Supermarkt oder in der Tankstelle für ein gut gekühltes Getränkeangebot und präsentiert eine vielfältige Getränkeauswahl in der Gastronomie. Ein kleiner Getränkekühlschrank findet Platz auf dem Buffet im Restaurant, in der Kantine oder in der Imbissstube. Im Thekenbereich der Bäckerei oder der Fleischerei stehen Kunden zum Frühstück oder in der Mittagspause kühle Erfrischungsgetränke, Milch oder Milchmixgetränke zur Verfügung. Kleine Getränkekühlschränke mit einem Volumen von 50 bis zu 200 Litern kühlen auch kleine Getränkemengen auf erfrischende Temperaturen. Ein großer Getränkekühlschrank bietet Platz für große Mengen an Kaltgetränken. Das Fassungsvermögen der großen Getränkekühlschränke für Gastronomie und Einzelhandel reicht von 300 bis zu 1000 Litern.

Getränkekühlschrank lockt mit appetitlicher Erfrischung

Findet der Getränkekühlschrank seinen Platz im Verkaufsraum oder im Buffet-Bereich einer Gaststätte, bietet sich ein Modell mit Vollglastür an. Hinter der Glastür erscheinen Flaschen, Dosen und Verbundverpackungen mit Erfrischungsgetränken appetitlich und ansprechend. Größere Modelle sind mit zwei Glas-Schiebetüren oder mehreren Glasschwingtüren ausgestattet. Im Innenraum ist ein Getränkekühlschrank mit höhenverstellbaren Ablageflächen ausgestattet, so dass Getränkeverpackungen in verschiedenen Größen platzsparend und appetitlich verstaut werden können. Für die Verwendung im Einzelhandel bieten türlose Getränkekühlschränke den direkten Zugang zu den Getränken. Der Getränkekühlschrank ist technisch so ausgestattet, dass die Temperaturen für Erfrischungsgetränke optimal einstellbar sind. Türen mit Isolierverglasung, automatische Abtauvorrichtungen und Innenraumbeleuchtungen mit energiesparender LED-Beleuchtung gewährleisten einen niedrigen Energieverbrauch.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.