Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Regalwagen für 1/1 GN-Behälter Modell LIAM DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Regalwagen für 1/1 GN-Behälter LIAM DUO, Ansicht vorne
SARO Regalwagen für 1/1 GN-Behälter LIAM DUO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-350-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     350-1005
EAN/GTIN:
     4017337350049
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
- Material: Chromnickelstahl
- Für max. 36 x 1/1 GN-Behälter
- Tablettschienen mit Anschlägen, Breite 15 mm
- Etagenabstand: 75 mm
- Tragfähigkeit: ca. 300 kg
- 4 Lenkrollen mit Gleitlager und Feststellbremse, Ø 100 mm
- Extra schwere Ausführung
- Lieferung im Karton (zerlegt, inkl. Werkzeug)
- Gewicht: 35 kg
- Maße: B 750 x T 555 x H 1735 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 300,59*
€ 356,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 361,27*
Lager 1785S
14
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 383,23*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.