Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Regalwagen für Backbleche 600 x 400 mm Modell LIAM DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Regalwagen für Backbleche 600 x 400 mm LIAM DUO, Ansicht vorne
SARO Regalwagen für Backbleche 600 x 400 mm LIAM DUO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-350-1012
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     350-1012
EAN/GTIN:
     4017337350056
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
- Material: Chromnickelstahl
- Für max. 36 x Backbleche B 600 x T 400 mm
- Tablettschienen mit Anschlägen, Breite 15 mm
- Etagenabstand: 75 mm
- Tragfähigkeit: ca. 300 kg
- 4 Lenkrollen mit Gleitlager und Feststellbremse, Ø 100 mm
- Extra schwere Ausführung
- Lieferung im Karton (zerlegt, inkl. Werkzeug)
- Gewicht: 38 kg
- Maße: B 880 x T 600 x H 1735 mm
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, saro regalwagen, frosterwagen, regalwagen tragfähigkeit 300 kg, SARO Regalwagen für Backbleche 600 x 400 mm LIAM DUO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,96*
€ 380,65*
9 Tage
28
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 382,81*
Lager 1785S
28
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 409,78*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,23*
€ 459,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.