Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Planetenrührwerk Modell PR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Planetenrührwerk PR 10, Ansicht vorne
SARO Planetenrührwerk PR 10, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-395-1038
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     395-1038
EAN/GTIN:
     4017337395064
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
- Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert (Behälter, Schutzgitter) Edelstahl
- Inkl. 3 Knetaufsätze (Flachrührer, Schneebesen und Knethaken)
- Für ca. 3 kg Teig
- 3 Geschwindigkeiten
- Behälter: Ø 244 x H 285 mm
- Gewicht: 69 kg
- Maße: B 445 x T 366 x H 645 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,45 kW
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, SARO Planetenrührwerk PR 10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 640,74*
€ 741,73*
Lager 1785S
30
Frei Haus
ab € 647,26*
€ 750,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,77*
€ 771,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,64*
€ 861,95*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,24*
€ 892,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,27*
€ 814,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,26*
€ 770,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.