Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Planetenrührwerk Modell PR 10 - Material: (Gehäuse) Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Planetenrührwerk Modell PR 10 - Material: (Gehäuse) Stahl,
SARO Planetenrührwerk Modell PR 10 - Material: (Gehäuse) Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7026
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     395-1038
EAN/GTIN:
     4017337395064
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
SARO Planetenrührwerk Modell PR 10 - Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert (Behälter, Schutzgitter) Edelstahl - Inkl. 3 Knetaufsätze
Knetaufsätze (Flachrührer, Schneebesen und Knethaken) - Für ca. 3 kg Teig - 3 Geschwindigkeiten - Behälter: Ø 244 x H 285 mm - Gewicht: 69 kg - Maße: B 445 x T 366 x H 645 mm - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,45 kW

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
36.60 cm
Breite:
44.50 cm
Höhe:
64.50 cm
Gewicht:
60.00 kg
Leistungsaufnahme:
1100 Watt
Weitere Suchbegriffe: saro standmixer, küchen knetmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
Frei Haus
ab € 612,61*
€ 706,01*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 618,68*
€ 713,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,76*
€ 763,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,01*
€ 840,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,69*
€ 824,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,92*
€ 760,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.