Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, Modell GTK 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, Modell GTK 360, Ansicht vorne
SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, Modell GTK 360, Ansicht vorne
SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, Modell GTK 360
Artikel-Nr.:
     1785S-437-1012
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1012
EAN/GTIN:
     4017337037391
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz;
(Innenraum) Kunststoff, schwarz;
(Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz
- Tür abschließbar, selbstschließend, doppelverglast
- 5 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Analoge Temperaturregelung
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Temperaturbereich: 0 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 5x B 530 x T 380 mm
- Inhalt (brutto/netto): 347/337 Liter
- Außenmaße: B 620 x T 635 x H 1732 mm
- 2 höhenverstellbare Füße vorne, 2 Rollen hinten
- Gewicht: 79 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

- Vor-Ort Service
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
708 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, flaschenkühlschrank, SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, Modell GTK 360
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
131
Frei Haus
ab € 623,12*
€ 692,95*
Lager 1785S
131
Frei Haus
ab € 623,85*
€ 693,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,77*
€ 719,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,10*
€ 888,28*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,10*
€ 824,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,01*
€ 758,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.