Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren - weiß, Modell G 885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren - weiß, Modell G 885
Artikel-Nr.:
     1785S-453-10081
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-10081
EAN/GTIN:
     4017337054237
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Aluminium weiß lackiert; (Glastürrahmen und Frontgrill) Kunststoff, weiß
- Mit Werbetafel - weißes, neutrales Display installiert
- 2 Türen, selbstschließend, doppelverglast, abschließbar
- 10 höhenverstellbare Roste
- 3x LED-Innenbeleuchtung + LED-Beleuchtung Werbetafel, separat schaltbar
- Analoge Temperaturkontrolle mit Thermometer
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp. +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,470 kW
- Roste: 10x B 497 x T 457 mm
- Inhalt (brutto/netto): 885/825 Liter
- Innenmaße: B 1020 x T 560 x H 1572,5
- Außenmaße: B 1110 x T 690 x H 2079 mm
- 4 Räder, 2 feststellbar
- Gewicht: 138 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
500 kW/h
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank, SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.113,66*
€ 1.255,17*
Lager 1785S
12
Frei Haus
ab € 1.208,52*
€ 1.356,08*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.366,71*
€ 1.537,31*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,08*
€ 1.613,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,46*
€ 1.601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,60*
€ 1.534,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,10*
€ 1.488,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,52*
€ 1.438,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.