Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO GN Klapptür unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten
Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten
Artikel-Nr.:
     1785S-455-11051
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-11051
EAN/GTIN:
     4017337062249
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
- Material: Edelstahl
- Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- Für 4 Roste / Bleche: 1/1 GN
- Distanz zwischen den Rosten 84 mm
- 2 Lüfter + Grill
- Timer
- Lieferung ohne Roste
- Gewicht: 43 kg
- Maße: B 686 x T 660 x H 580
- Temp. max. +280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, grillleistung: 1,7 kW
Weitere Suchbegriffe: heißluftofen saro, heißluftbackofen, SARO Heißluftofen NERINO 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 774,22*
€ 871,69*
Lager 1785S
10
Frei Haus
ab € 788,66*
€ 888,16*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 933,29*
€ 1.033,84*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,16*
€ 1.056,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,65*
€ 1.040,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,52*
€ 1.001,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,95*
€ 973,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,66*
€ 938,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.