Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO GN Klapptür unten Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO GN Klapptür unten Made in Europe -
SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO GN Klapptür unten Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2800
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-11051
EAN/GTIN:
     4017337062249
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO GN Klapptür unten Made in Europe - Material: Edelstahl - Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen -
4 Roste / Bleche: 1/1 GN - Distanz zwischen den Rosten 84 mm - 2 Lüfter + Grill - Timer - Lieferung ohne Roste - Gewicht: 43 kg - Maße: B 686 x T 660 x H 580 - Temp. max. +280 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, grillleistung: 1,7 kW

Weitere Informationen:
Länge:
66 cm
Breite:
69 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
35.00 kg
Leistungsaufnahme:
3150 Watt
Weitere Suchbegriffe: heißluftofen saro, heißluftbackofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 771,36*
€ 903,67*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 787,19*
€ 922,44*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 928,10*
€ 1.080,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,67*
€ 1.075,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,17*
€ 1.015,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,11*
€ 975,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,36*
€ 917,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.