Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten
Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-455-11051
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-455-11051
EAN/GTIN:
     4017337062249
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Heißluftofen mit Grill EKO GN Klapptür unten

Art.Nr. 455-11051
- Material: Edelstahl
- Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- Für 4 Roste / Bleche: 1/1 GN
- Distanz zwischen den Rosten 84 mm
- 2 Lüfter + Grill
- Timer
- Lieferung ohne Roste
- Gewicht: 43 kg
- Maße: B 686 x L 660 x H 580
- temp. max. +280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, Grilleistung: 1,7 kW
Weitere Suchbegriffe: Konvektionsofen, Konvektomat, saro rollengrill, elektrogrill, Heißluftofen Kombidämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 770,71*
€ 907,20*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 787,94*
€ 925,62*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 925,09*
€ 1.082,58*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,58*
€ 1.288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,97*
€ 1.276,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,28*
€ 1.209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,24*
€ 1.164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.