Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar Modell MB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar MB 50, Ansicht vorne
SARO Minibar MB 50, Ansicht vorne
SARO Minibar Modell MB 50
Artikel-Nr.:
     1785S-456-1007
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-1007
EAN/GTIN:
     4017337052219
Suchbegriffe:
Minibar
saro minibar
minibar
- Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 3 höhenverstellbare Roste, 2 Türfächer
- LED-Innenbeleuchtung
- Analoge Temperaturregelung
- Absorptionskühlung: extrem geräuscharm (Klasse A)
- Automatische Abtauung
- Temp. 0 / +10 °C
- Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,650 kW
- Inhalt: 44 Liter
- Außenmaße: B 402 x T 465 x H 670 mm
- Gewicht: 23 kg
- Kältemittel: R717
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1442 kW/h
Weitere Suchbegriffe: SARO Minibar MB 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 248,12*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 270,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 276,57*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.