Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar Modell MB 50 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar Modell MB 50 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 50 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 50 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1872
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-1007
EAN/GTIN:
     4017337052219
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Minibar
saro minibar
minibar

SARO Minibar Modell MB 50 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß - Tür abschließbar -
Türanschlag wechselbar - 3 höhenverstellbare Roste, 2 Türfächer - LED-Innenbeleuchtung - Analoge Temperaturregelung - Absorptionskühlung: extrem geräuscharm (Klasse A) - Automatische Abtauung - Temp. 0 / +10 °C - Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,650 kW - Inhalt: 44 Liter - Außenmaße: B 402 x T 465 x H 670 mm - Gewicht: 23 kg - Kältemittel: R717 - Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
67 cm
Gewicht:
21.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Volumen:
44.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 249,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 272,85*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 279,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.