Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank Modell EGN 650 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank Modell EGN 650 TN, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank Modell EGN 650 TN, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank Modell EGN 650 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-3000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-3000
EAN/GTIN:
     4017337050949
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
umluft kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)
- Isolierung: 65 mm
- Ausstattung: 3 Roste
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW
- Roste: 3x B 534 x T 650 mm (2/1 GN)
- Inhalt (brutto/netto): 650/465 Liter
- Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2000 mm
- Gewicht: 149 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
787 kW/h
Weitere Suchbegriffe: SARO Kühlschrank Modell EGN 650 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,53*
€ 994,61*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,40*
€ 1.061,97*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,97*
€ 1.263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,60*
€ 1.256,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,21*
€ 1.205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,39*
€ 1.161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.