Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 350 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV350 PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV350 PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 350 PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-1000
EAN/GTIN:
     4017337058310
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz
- Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar
- 4 verstellbare Holzroste + 1 Bodenrost für ca. 127 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung
- Digitales Thermostat
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +5 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,220 kW
- Roste: 4x B 453 x T 543 + 1x B: 490 x 390 mm
- Inhalt: 334/244 Liter
- Außenmaße: B 600 x T 700 x H 1500 mm
- Gewicht: 103 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
475 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV350 PV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.698,39*
€ 1.848,04*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 1.809,02*
€ 1.964,63*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.155,81*
€ 2.323,88*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,63*
€ 2.337,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,05*
€ 2.320,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,95*
€ 2.234,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,09*
€ 2.186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,02*
€ 2.152,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.