Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 450 PV 2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür CV450 PV 2T, Ansicht vorne
SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür CV450 PV 2T, Ansicht vorne
SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 450 PV 2T
Artikel-Nr.:
     1785S-486-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-1020
EAN/GTIN:
     4017337058358
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz
- Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar
- 10 verstellbare Holzroste + 1 Bodenrost für ca. 177 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung
- Digitales Thermostat
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. Zone 1: +5 / +20 °C; Zone 2: +5 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,250 kW
- Roste: 10x B 453 x T 543 + 1x B: 490 x 390 mm
- Inhalt: 465/352 Liter
- Außenmaße: B 600 x T 700 x H 1865 mm
- Gewicht: 121 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1427 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür CV450 PV 2T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.385,73*
€ 2.615,11*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.535,55*
€ 2.764,48*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.764,48*
€ 3.289,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.728,42*
€ 3.246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,41*
€ 3.120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,93*
€ 3.058,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,55*
€ 3.017,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.