Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 800 CS PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV800 CS PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV800 CS PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 800 CS PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-1025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-1025
EAN/GTIN:
     4017337058365
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz
- 2 Glastüren, abschließbar
- 4 verstellbare Roste für ca. 280 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung
- Digitales Thermostat
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +5 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,500 kW
- Roste: 4x B 1050 x T 413 mm
- Inhalt: 765/585 Liter
- Außenmaße: B 1180 x T 645 x H 1980 mm
- Gewicht: 190 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
1629 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV800 CS PV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.315,75*
€ 2.517,21*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 2.474,54*
€ 2.662,15*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.992,87*
€ 3.198,86*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.662,15*
€ 3.167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,03*
€ 3.130,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.538,31*
€ 3.020,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,41*
€ 2.965,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,54*
€ 2.944,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.