Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank Modell ARV 150 CS TA PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank ARV 150 CS TA PO, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank ARV 150 CS TA PO, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank Modell ARV 150 CS TA PO
Artikel-Nr.:
     1785S-486-3010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-3010
EAN/GTIN:
     4017337058518
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 1 Tür, selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung (oben), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,120 kW
- Roste: 1x B 475 x T 385 + 1x B 475 x T 245 mm
- Inhalt (brutto/netto): 122/105 Liter
- Innenmaße: B 480 x T 410 x H 690 mm
- Außenmaße: B 600 x T 600 x H 835 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 51 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
A
jährlicher Energieverbrauch:
438 kW/h
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank, SARO Kühlschrank ARV 150 CS TA PO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,85*
€ 1.081,15*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,55*
€ 1.156,19*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,19*
€ 1.375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,71*
€ 1.365,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,63*
€ 1.308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,64*
€ 1.265,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,55*
€ 1.213,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.