Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit Glastür, Modell ARV 150 CS TA PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank mit Glastür, Modell ARV 150 CS TA PV
SARO Kühlschrank mit Glastür, Modell ARV 150 CS TA PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-3015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-3015
EAN/GTIN:
     4017337058525
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; Glastür
- 1 Glastür, selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung (oben), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,130 kW
- Roste: 1x B 475 x T 385 + 1x B 475 x T 245 mm
- Inhalt (brutto/netto): 122/105 Liter
- Innenmaße: B 480 x T 410 x H 690 mm
- Außenmaße: B 600 x T 600 x H 835 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 54 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
548 kW/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,06*
€ 1.109,27*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,89*
€ 1.180,89*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,89*
€ 1.405,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,96*
€ 1.391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,67*
€ 1.316,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,59*
€ 1.289,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,89*
€ 1.263,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.