Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank Modell MM5 A PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank Modell MM5 APO, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank Modell MM5 APO, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank Modell MM5 A PO
Artikel-Nr.:
     1785S-486-4010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-4010
EAN/GTIN:
     4017337058631
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- 1 Tür, selbstschließend
- Türanschlag wechselbar
- 4 höhenverstellbare Roste
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,220 kW
- Roste: 4x B 650 x T 530 mm
- Auch geeignet für GN 2/1 und 600 x 400 mm Bleche (optional erhältlich)
- Inhalt (brutto/netto): 525/455 Liter
- Innenmaße: B 650 x T 538 x H 1480 mm
- Außenmaße: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm
- 4 Rollen + 2 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 97 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
548 kW/h
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank, SARO Kühlschrank Modell MM5 APO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,80*
€ 1.537,51*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.470,19*
€ 1.654,03*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,03*
€ 1.968,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,32*
€ 1.954,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,75*
€ 1.865,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,92*
€ 1.809,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,19*
€ 1.749,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.