Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit Glastür, Modell MM5 A PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlschrank mit Glastür Modell MM5 APV, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank mit Glastür Modell MM5 APV, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank mit Glastür, Modell MM5 A PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-4015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-4015
EAN/GTIN:
     4017337058648
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß; Glastür
- 1 Glastür, selbstschließend
- Türanschlag wechselbar
- 4 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeuchtung (in der Tür), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,220 kW
- Roste: 4x B 650 x T 530 mm
- Auch geeignet für GN 2/1 und 600 x 400 mm Bleche (optional erhältlich)
- Inhalt (brutto/netto): 525/455 Liter
- Innenmaße: B 650 x T 538 x H 1480 mm
- Außenmaße: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm
- 4 Rollen + 2 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 108 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
A
jährlicher Energieverbrauch:
438 kW/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,73*
€ 1.705,09*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.689,30*
€ 1.815,11*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,11*
€ 2.159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,24*
€ 2.133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,56*
€ 2.052,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,67*
€ 2.024,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,30*
€ 2.010,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.