Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Frosterwagen Modell FW 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Frosterwagen Modell FW 20 f. 20 Backbleche 600x400, Ansicht vorne
SARO Frosterwagen Modell FW 20 f. 20 Backbleche 600x400, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-487-1010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-1010
EAN/GTIN:
     4017337059638
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
- Material: Edelstahl rostfrei
- 60/40 Längseinschub
- Verzinkte Rollen, 2 mit Totalfeststeller
- Raddurchmesser: 100 mm
- Auflagen: 20
- Abstand: 73 mm
- Auftragswinkel auf einseitiger Aufkantung
- Abm.: B 495 x T 646 x H 1850 mm
- Gewicht: 18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, frosterwagen, SARO Frosterwagen Modell FW 20 f. 20 Backbleche 600x400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 351,49*
€ 412,73*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 354,14*
€ 415,71*
Lager 1785S
5
Frei Haus
ab € 361,72*
€ 423,47*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.