Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Regalwagen Modell RW2118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Regalwagen Modell RW2118 Gastronorm 2/1, Ansicht vorne
SARO Regalwagen Modell RW2118 Gastronorm 2/1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-487-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-1055
EAN/GTIN:
     4017337059584
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
- Standardausführung GastroNorm 2/1
- Behältergrößen - GN 2/1, 1/1, 2/4
- Material: Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Verschweißt
- Verzinkte Rollen, 2 mit Totalfeststellern (125 mm Raddurchmesser)
- Auflagen: 18, Abstand: 73 mm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Abm.: B 662 x T 733 x H 1645 mm
- Gewicht: 20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 342,13*
€ 406,54*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 344,82*
€ 409,78*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 351,78*
€ 417,22*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.