Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SFL647001R7022 - AF1250-30-22 Schütz 100-250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000026976
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL647001R7022
EAN/GTIN:
     7320500355107
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF1250 bis AF2650 von 1260 bis 2650 A AC-1 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Zusätzlich verfügen die Schütze über einen 24 VDC – Eingang und sind dadurch direkt aus einer SPS ansteuerbar. So sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Ihren Einsatz finden diese Schütze meist in AC-1-Leistungskreisen in der Wind- und Solartechnik. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Die in Reihe geschalteten Hilfsöffnerkontakte zweier rechts und links montierten Hilfsschalter wirken als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment., Herstellernummer: 1SFL647001R7022
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, ABB, 2-POLIG, HILFSSCHALTER, KLEMME, SPULE, VERRIEGELUNG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.579,61*
€ 3.710,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.584,62*
€ 3.715,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.695,81*
€ 3.931,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.948,27*
€ 4.085,78*
Frei Haus
ab € 3.993,33*
€ 4.131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.710,33*
€ 4.415,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.692,06*
€ 4.393,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.615,93*
€ 4.302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.579,61*
€ 4.259,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010720R1011
ab € 6,45*
Zubehör
ABB
1SFN035700R1000
ab € 72,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.