Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF1250-30-22-70 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40683507
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL647001R7022
EAN/GTIN:
     7320500355107
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF1250 bis AF2650 von 1260 bis 2650 A AC-1 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Zusätzlich verfügen die Schütze über einen 24 VDC ? Eingang und sind dadurch direkt aus einer SPS ansteuerbar. So sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Ihren Einsatz finden diese Schütze meist in AC-1-Leistungskreisen in der Wind- und Solartechnik. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Die in Reihe geschalteten Hilfsöffnerkontakte zweier rechts und links montierten Hilfsschalter wirken als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, AF1250-30-22-70, AF1250302270, 1SFL647001R7022, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.579,61*
€ 3.710,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.584,62*
€ 3.715,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.695,81*
€ 3.931,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.948,27*
€ 4.085,78*
Frei Haus
ab € 3.993,33*
€ 4.131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.931,91*
€ 4.678,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.790,90*
€ 4.511,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.739,87*
€ 4.450,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.703,18*
€ 4.406,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.695,81*
€ 4.398,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010720R1011
ab € 6,45*
Zubehör
ABB
1SFN035700R1000
ab € 72,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.