Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CDS283001R0405 - Sicherungsautomat B-Char., 15 kA, 40 A, 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000037202
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS283001R0405
EAN/GTIN:
     4016779589840
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen., Herstellernummer: 2CDS283001R0405
Weitere Suchbegriffe: ABB, KABEL, KLEMME
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,10*
€ 226,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,22*
€ 226,80*
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 232,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 202,84*
€ 247,24*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 346,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 257,28*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 43,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,95*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.