Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0330 - Überspannungsableiter RK, 15 V, 500 mA, 45 MHz, 1 Ohm, 3AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000059863
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0330
EAN/GTIN:
     5415022374704
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung, 3-adrig für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blit, Herstellernummer: 7TCA085400R0330
Weitere Suchbegriffe: ABB, HUTSCHIENE, KLEMME, SIGNALLEITUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,68*
€ 161,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,48*
€ 167,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,45*
€ 179,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,79*
€ 181,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.