Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs- Schutzeinrichtung, 3-adrig für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3, Basisunterteil mit Schraubanschluss bis 4 mm², auswechselbarer Schutzbaustein, praktische Erdung über die DIN- Schiene. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1,25 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 45 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 16,7 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 30 kA, Nennlaststrom: 0,5 A, Schutzpegel Ader/Ader: 38,4 V, Schutzpegel Ader/Erde: 38,4 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 38,4 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 38,4 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRSL15/3W | Ident Code: | 7TCA085400R0330 |
|