Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
063963 - B3.2/2-PKZ0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000003818
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
063963
EAN/GTIN:
4015080639633
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
063963 - B3.2/2-PKZ0, Drehstromschienenblock (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
,
Phasenschiene
,
Sammelschienen
,
Schutzschalter
,
eaton schutzschalter
,
schutzschalter
,
EATON
,
DREHSTROM
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,38*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,58*
€ 10,72*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,722*
€ 11,072*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,101*
€ 11,511*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 11,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 199181 PKZM0-1-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 1 A 1 St.
Eaton
199181
ab € 43,19*
Zubehör
Eaton 199185 PKZM0-6,3-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 6.3 A 1 St.
Eaton
199185
ab € 46,17*
Zubehör
Eaton 199187 PKZM0-12-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 12 A 1 St.
Eaton
199187
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton 199202 PKZM0-25-SPI32 Motorschutzschalter 690 V/AC 25 A 1 St.
Eaton
199202
ab € 69,14*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 1 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,00*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V
Eaton
199182 PKZM0-1,6-SPI16
ab € 44,78*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 12 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,32*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 250 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen