Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.2/2-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-65276747
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063963
EAN/GTIN:
     4015080639633
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Drehstromschienenblock B3.2/2-PKZ0

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter und Ausgelöstmelder oder einem Spannungsauslöser links angebaut, Länge 108mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
63 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
109 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,58*
€ 10,72*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,722*
€ 11,072*
10
Frei Haus
ab € 9,101*
€ 11,511*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,072*
€ 13,17568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,392*
€ 12,36648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,722*
€ 10,37918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,19*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 46,17*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,14*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,00*
Zubehör
Eaton
199182 PKZM0-1,6-SPI16
ab € 44,78*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,32*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.