Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
230052 - DILEEM-10-G-C(24VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006768
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
230052
EAN/GTIN:
4015082300524
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
230052 - DILEEM-10-G-C(24VDC), Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DC
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 30,99*
€ 35,61*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 37,41*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,05*
€ 38,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 32,74*
€ 41,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 34,21*
€ 43,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
230256 - 22DILEM-C
Eaton
230256
ab € 10,10*
Zubehör
230258 - 04DILE-C
Eaton
230258
ab € 8,55*
Zubehör
230262 - 31DILE-C
Eaton
230262
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton 04DILE Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton 22DILE Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton 40DILE Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt, 4 Schließer 4 A, 600 V
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac, 220
Eaton
010112 22DILEM
ab € 7,55*
Zubehör
Eaton V0DILE Verbindungsstück 1 St.
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton Verriegelung für Serie DILE
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton ZE Overload Relays Überlastrelais 1 NC (Öffner), 1 NO (Schließer), 690 V / 0,16 →0,24 A
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,74*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-1,6 1 St.
Eaton
014432
ab € 22,91*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-2,4 1 St.
Eaton
014479
ab € 28,26*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.
Eaton
014518
ab € 27,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen