Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILEEM-10-G-C(24VDC) Leistungs- Schütz 3kW 400VAC3 3p DC 230052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0008587
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230052
EAN/GTIN:
     4015082300524
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.2 kW, verwendbar für: …DILEM-C, …DILE-C, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 34,82*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,37*
€ 37,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,00*
€ 41,30*
1
€ 5,46*
ab € 32,80*
€ 43,73*
1
€ 3,90*
ab € 33,99*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 174,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230256
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,98*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,21*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.