Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
012701 - DILEM4-G(24VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006904
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
012701
EAN/GTIN:
4015080127017
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz
012701 - DILEM4-G(24VDC), Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 4p DC
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
Zeitrelais
,
eaton leistungsschütz 4 schließer
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
EATON
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 37,34*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,52*
€ 39,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 40,57*
Lager 1886
4 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 32,03*
€ 40,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,40*
€ 42,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
019095 - P1DILEM
Eaton
019095
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton 04DILE Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010256
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton 22DILE Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton 22DILEM Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
010112
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton BT480 Parallelverbinder 1 St.
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac, 220
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton MVDILE Verriegelung 1St.
Eaton
010113
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton V0DILE Verbindungsstück 1 St.
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-1,6 1 St.
Eaton
014432
ab € 22,90*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-2,4 1 St.
Eaton
014479
ab € 28,29*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.
Eaton
014518
ab € 27,09*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-6 1 St.
Eaton
014565
ab € 30,37*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-9 1 St.
Eaton
014708
ab € 25,68*
Zubehör
Motorschutzschalter 2.5 ... 4.0A IP20
Eaton
PKZM0-4
ab € 79,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen