Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
>
Artikel
281196 - DILM12-XMV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000007231
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
281196
EAN/GTIN:
4015082811969
Suchbegriffe:
EATON
VERRIEGELUNG
281196 - DILM12-XMV, Mech. Verriegelung für DILM7..12
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 7,73*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 8,13*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller DILA-22(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller
8717964
ab € 20,45*
Zubehör
Moeller DILA-22(24V50/60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller
8717965
ab € 23,89*
Zubehör
104918 - DILM12-10(230V50/60HZ)-GVP
Eaton
104918
ab € 31,27*
Zubehör
106487 - DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-GVP
Eaton
106487
ab € 26,06*
Zubehör
107830 - DILM7-10(24VDC)-GVP
Eaton
107830
ab € 28,98*
Zubehör
199260 - Eaton DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
Eaton
199260
ab € 33,59*
Zubehör
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Eaton
199659
ab € 33,61*
Zubehör
291943 - DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP
Eaton
291943
ab € 26,03*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,90*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Schließer
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,31*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Öffner
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,29*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Schließer
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Schließer
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen