Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199260 - Eaton DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000043916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199260
EAN/GTIN:
     4015081973446
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Eaton Typ DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI, Leistungsschütz, 4 -polig, Wechselstrombetätigung, AC-1: 22 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199260
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, EATON, KLEMME
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,70*
€ 43,37*
€ 5,95*
ab € 36,78*
€ 47,15*
€ 5,46*
ab € 36,88*
€ 47,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,26*
€ 48,87*
€ 3,90*
ab € 38,44*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,36*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,31*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.