Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510387
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082771294
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 110 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 14 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
14 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510387, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277129DILM2510(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,95*
€ 66,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,50*
€ 69,74*
€ 5,46*
ab € 61,29*
€ 73,20*
€ 5,95*
ab € 62,87*
€ 74,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 101,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,70*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,39*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,38*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,22*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,64*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,89*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,68*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,73*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.