Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZA70186 - Sensor Magnetisch, Zylinder, 6,2mm T-Nut, 4,3x19x6,2mm, 10-30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67
Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67
Artikel-Nr.:
     1788-IPF000003646
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZA70186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
abstandssensor ipf
IPF Sensor Magnetisch, Zylinder, 6,2mm T-Nut, 4,3x19x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, M8-Kabelstecker 3polig 0,3m PTFE, IP67, Zinkdruckguss, LED, 2,8mT, Einbau von oben, Lage der Sensorfläche Gerätemitte, Herstellernummer: MZA70186
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, magnetfeldsensor m8, IPF, SENSOR, LED, MAGNET, KABEL, STECKER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,52*
€ 86,87*
€ 6,90*
ab € 69,17*
€ 88,92*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.