Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67
Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MZA70186
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZA70186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
abstandssensor ipf
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Isolationsmaterial: PTFE
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 4,3x19x6,2mm
Anzahl Pole: 3
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M8
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Magnetfeldsuchbereich: 2,8mT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, magnetfeldsensor m8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,52*
€ 86,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,17*
€ 88,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.