Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZ07A108 - IPF electronic Artikel MZ07A108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1kHz
Sensor: Magnetfelder; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1kHz
Artikel-Nr.:
     1788-IPF000004770
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZ07A108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
IPF-electronic Artikelnummer: MZ07A108
Weitere Suchbegriffe: IPF, ELECTRONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,59*
€ 83,77*
€ 6,90*
ab € 68,48*
€ 87,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.