Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1kHz
Sensor: Magnetfelder; 150mA; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MZ07A108
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZ07A108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 10,1x22x23mm
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,59*
€ 83,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,48*
€ 87,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.