Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50141843 - Stationärer Barcodeleser, Funktionen: Codefragment Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-LEU000011350
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich, Scanrate, typisch: 1.000 scans/s, Lesedistanz: 70 ... 445 mm, Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel, Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St., Schnittstelle: EtherCAT, USB, Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm, Anzeige: LED, Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C, Zulassungen: c UL US, Herstellernummer: 50141842
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodescanner usb stationär, barcode scanner, barcode scanner usb, LEUZE, SCANNER, ETHERCAT, LED, SCHNITTSTELLE, USB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.058,95*
€ 2.164,08*
Frei Haus
ab € 2.172,94*
€ 2.228,92*
Frei Haus
ab € 2.198,90*
€ 2.251,20*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.210,70*
€ 2.266,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.211,65*
€ 2.266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,01*
€ 2.696,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,54*
€ 2.688,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,09*
€ 2.660,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,41*
€ 2.643,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,70*
€ 2.630,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,39*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 127,49*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,56*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,04*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 100,38*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,10*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,28*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.