Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19269843
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141843

Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 670 mm
Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
103 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.033,01*
€ 2.185,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.021,57*
€ 2.190,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.192,00*
€ 2.346,44*
Frei Haus
ab € 2.205,96*
€ 2.369,47*
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.359,68*
€ 2.528,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.346,44*
€ 2.792,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,22*
€ 2.777,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,92*
€ 2.701,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,55*
€ 2.651,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,00*
€ 2.608,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,49*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,99*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,47*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 121,29*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 130,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,16*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 103,17*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 98,41*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,31*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.