Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19269843
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141843

Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 670 mm
Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
103 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.058,95*
€ 2.164,08*
Frei Haus
ab € 2.172,94*
€ 2.228,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.198,90*
€ 2.251,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.210,70*
€ 2.266,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.211,65*
€ 2.266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,20*
€ 2.678,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,78*
€ 2.671,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,48*
€ 2.643,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,85*
€ 2.626,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,90*
€ 2.616,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,39*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 127,49*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,56*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,04*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 100,38*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,10*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,28*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.