Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
1619283 - Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000014424
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
1619283
EAN/GTIN:
4046356835220
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
1619283 - Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK, Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 5 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
M23-Steckverbinder
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorkabel phönix 5m
,
as-i kabel
,
asi-kabel 5 meter
,
PHOENIX
,
KABEL
,
STECKER
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 75,49*
€ 83,45*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 73,07*
€ 83,46*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 87,02*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 81,625*
€ 90,885*
Lager 96KMA
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 84,51*
€ 93,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 166,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Ader-Bezeichnungsträger
Phoenix Contact
0808011
ab € 13,51*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5105*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4553*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen