Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1688638 - RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016547
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1688638
EAN/GTIN:
     4017918607920
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1688638 - RJ45-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20, RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder, PHOENIX, KABEL, VERRIEGELUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,32*
€ 4,51*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,52*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,472*
€ 4,712*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,95*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,934*
€ 5,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688573
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.