Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20
RJ-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11257098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688638
EAN/GTIN:
     4017918607920
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

RJ-Tüllengehäuse VS-08-T-RJ45/IP 20

RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
29,4 mm
Höhe:
13,8 mm
Tiefe:
30,1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,32*
€ 4,51*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,52*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,472*
€ 4,712*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,95*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,934*
€ 5,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,712*
€ 5,60728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,522*
€ 5,38118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,442*
€ 5,28598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,222*
€ 5,02418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,472*
€ 4,13168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688573
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.