Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1700781 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-H/SA 5/ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016873
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1700781
EAN/GTIN:
     4017918242763
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1700781 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-H/SA 5/ 4, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3225*
€ 2,9825*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8857*
€ 3,6457*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0867*
€ 3,8867*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,0868*
€ 3,8868*
30 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1119*
€ 3,9119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9825*
€ 3,54918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7525*
€ 3,27548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3225*
€ 2,76378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1448*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.