Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1723182 - Print-Klemmenblock MK3DSH 3/ 2-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018212
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1723182
EAN/GTIN:
     4017918025175
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1723182 - Print-Klemmenblock MK3DSH 3/ 2-5,08, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, PHOENIX, KLEMME, KLEMMENBLOCK, LEITERPLATTE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1736*
€ 1,5136*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2872*
€ 1,6072*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3548*
€ 1,7248*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4138*
€ 1,8038*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4277*
€ 1,8177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5136*
€ 1,80118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3736*
€ 1,63458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1736*
€ 1,39658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.