Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1728280 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/10-STF-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018405
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1728280
EAN/GTIN:
     4046356144650
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1728280 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/10-STF-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 17,74*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,1466*
€ 19,2736*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4664*
€ 19,3464*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,2808*
€ 20,1808*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,3604*
€ 20,3704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 443,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0338*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 809,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.